MILWAUKEE - PACK NRG 18 VOLTS 5AH M18 NRG-503
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 5 Ah
modèle - lithium-ion
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395162628
Réf. Sonepar
04054516262
Réf. Fournisseur
4933451423
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité
5 Ah
modèle
lithium-ion
M18 NRG-503 - Pack NRJ 18V, 5,0 Ah R Red Lithium, système M18 + OFFERT 1 Batterie M12 2,0 Ah - PACK NRJ 18V avec 3 batteries Red Lihitum 18V 5Ah, chargeur M12 -18FC, carton + 1 batterie 12V M12 2,0Ah