MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS SURGE 18 VOLTS FUEL M18 FQID-502X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
nombre d'accus fournis - 2
poids, bloc d'accus inclus - 1.7 kg
couple de rotation max. - 50 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395277636
Réf. Sonepar
04054527763
Réf. Fournisseur
4933451790
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
5 Ah
nombre d'accus fournis
2
poids, bloc d'accus inclus
1.7 kg
couple de rotation max.
50 Nm
avec chargeur
Oui
poids sans batterie
1.7 kg
nombre d'impacts
0 1/min
adapté au diamètre de vis
0...0 mm
insertion d'outils
autre
vitesse de rotation au ralenti
0...3000 1/min
longueur
475 mm
largeur
130 mm
hauteur
365 mm
M18 FQID-502X - Visseuse à Chocs SILENCIEUSE FUEL compacte Hex 1/4 FUEL, 18V, 5,0Ah, 4 Modes - Hd Box, 2 batteries 18V 2,0Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
La visseuse à chocs M18 FUEL™ SURGE™ hydraulique ¼″ Hex est la solution sans fil la plus silencieuse du marché