MILWAUKEE - DÉCAPEUR THERMIQUE 18 VOLTS M18 BHG-502C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 0 W
température - 0...537 °C
avec régulation de la température - Oui
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 1.4 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058546029449
Réf. Sonepar
04054602944
Réf. Fournisseur
4933459772
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale
0 W
température
0...537 °C
avec régulation de la température
Oui
régulation du flux d'air
niveaux
poids de la machine
1.4 kg
tension d’alimentation
18...18 V
fréquence
0...0 Hz
avec affichage de la température
Non
quantité d'air
0 l/min
longueur
460 mm
largeur
375 mm
hauteur
135 mm
M18 BHG-502C - Décapeur Thermique 18V, 5,0 Ah, 470° - Coffret, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Décapeur thermique atteignant 470°C