MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL M18 FHZ-0X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.9 kg
course - 22 mm
nombre de courses au ralenti - 3000 1/min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058546030599
Réf. Sonepar
04054603059
Réf. Fournisseur
4933459887
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2.9 kg
course
22 mm
nombre de courses au ralenti
3000 1/min
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
poids sans batterie
2.6 kg
longueur
475 mm
largeur
135 mm
hauteur
370 mm
M18 FHZ-0X - Scie sabre compacte FUEL 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur, 1 lame
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance