MILWAUKEE - ASPIRATEUR DE CHANTIER 18 VOLTS M18 VC2-0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité d'air par moteur à aspiration - 21.6 l/s
volume du conteneur - 7.5 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration - 41 mm
poids de la machine - 5.44 kg
nombre de moteurs à aspiration - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058546219741
Réf. Sonepar
04054621974
Réf. Fournisseur
4933464029
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
quantité d'air par moteur à aspiration
21.6 l/s
volume du conteneur
7.5 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration
41 mm
poids de la machine
5.44 kg
nombre de moteurs à aspiration
1
dépression max.
80 mbar
outils électriques à mise en marche automatique
Oui
outils à air comprimé à mise en marche automatique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
classe de performance pour le nettoyage de tapis
A
classe de performance de nettoyage de sol dur
A
catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69
L
classe de ré-émission de poussières
A
consommation d'énergie annuelle moyenne
0 kWh
M18 VC2-0 - Aspirateur 18V, sans batterie - Carton, Adaptateur DEK 26
Les Atouts de l'article:
Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières