MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEID2-0X

MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEID2-0X

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058546220358

Réf. Sonepar

04054622035

Réf. Fournisseur

4933464090

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 ONEID2-0X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 FUEL II, 18V, 4 Modes, 119/176/226Nm + 1 Mode de Finition, sans Batterie - HD Box sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 NmVitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/minConception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces étroitsConnexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®Grâce à la fonction ″Inventaire″ de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipementsConfigurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximalePersonnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammésContrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LEDSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™