MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT

MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - raccord fileté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0045242193288

Réf. Sonepar

04054560158

Réf. Fournisseur

49560158

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre

67 mm

profondeur de coupe

41 mm

fraise de bordure

Non

adapté au placoplâtre

Oui

système d'enregistrement

raccord fileté

adapté au bois

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à la fibre de verre

Oui

adapté à l'aluminium

Oui

adapté au laiton

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Oui

adapté à la fonte

Oui

adapté aux métaux non ferreux

Oui

adapté à l'acier

Oui

SCIE CLOCHE HOLE DOZER BIMETAL COBALT 67MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Une technologie de pointe pour une productivité maximale.