MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT

MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 139.7 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • système d'enregistrement - raccord fileté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0045242193592

Réf. Sonepar

04054560247

Réf. Fournisseur

49560247

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre

139.7 mm

profondeur de coupe

41 mm

système d'enregistrement

raccord fileté

SCIE CLOCHE HOLE DOZER BIMETAL COBALT 140MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Une technologie de pointe pour une productivité maximale.