MILWAUKEE - ACCESSOIRESCIE CLOCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre - fixation hexagonale
diamètre de tige - 9.5 mm
adapté aux scies cloches - 32...210 mm
avec foret de centrage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
45242225798
Réf. Sonepar
04054567250
Réf. Fournisseur
49567250
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
finition de l'arbre
fixation hexagonale
diamètre de tige
9.5 mm
adapté aux scies cloches
32...210 mm
avec foret de centrage
Oui
ARBRE 9,5MM / CLOCHE 32-210MM (X1)
Les atouts de l'article:
Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C., Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure., Corps extrêmement résistant en acier S2 hautequalité., Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre ® logo et le type / taille de l’embout pour une identification facile.