Mitsubishi Electric - EHST20C-YM9CR2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de l'unité extérieure - 1850 mm
largeur de l'unité extérieure - 800 mm
profondeur de l'unité extérieure - 600 mm
niveau de puissance acoustique unité interne - 40...40 dB(A)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5051467005621
Réf. Sonepar
00064700562
Réf. Fournisseur
EHST20C-YM9CR2
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
hauteur de l'unité extérieure
1850 mm
largeur de l'unité extérieure
800 mm
profondeur de l'unité extérieure
600 mm
niveau de puissance acoustique unité interne
40...40 dB(A)
Module Hydraulique Ecodan hydrobox duo version split (Chauffage + ECS) - Appoint 9 kW - Génération C