Mitsubishi Electric - JT-S2AP-S-NE

Mitsubishi Electric - JT-S2AP-S-NE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • élément de chauffage à charge connectée - 660...880 W

  • type d'actionnement - électronique de rapprochement

  • tension - 230...230 V

  • fréquence - 50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4902901787348

Réf. Sonepar

00064176842

Réf. Fournisseur

JT-S2AP-S-NE

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

couleur

argent

élément de chauffage à charge connectée

660...880 W

type d'actionnement

électronique de rapprochement

tension

230...230 V

fréquence

50 Hz

ventilateur à charge connectée

410...630 W

bruit de fonctionnement

60 dB

hauteur

290 mm

largeur

250 mm

profondeur

160 mm

poids

4.5 kg

protection contre le vandalisme

Oui

Sèche-mains Smart argent avec résistance électrique