Mitsubishi Electric - JT-SB216JSH2-H-NE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
élément de chauffage à charge connectée - 1070...1240 W
type d'actionnement - électronique de rapprochement
tension - 230...230 V
fréquence - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4902901768392
Réf. Sonepar
00064176839
Réf. Fournisseur
JT-SB216JSH2-H-NE
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
couleur
noir
élément de chauffage à charge connectée
1070...1240 W
type d'actionnement
électronique de rapprochement
tension
230...230 V
fréquence
50 Hz
ventilateur à charge connectée
550...720 W
bruit de fonctionnement
59 dB
hauteur
670 mm
largeur
300 mm
profondeur
219 mm
poids
11 kg
protection contre le vandalisme
Oui
Sèche-mains gris anthracite avec résistance électrique