Mitsubishi Electric - MAC-397IF-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unidirectionnel - Oui
hauteur - 70 mm
largeur - 160 mm
profondeur - 30 mm
bidirectionnel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4902901796623
Réf. Sonepar
00064000518
Réf. Fournisseur
MAC-397IF-E
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
unidirectionnel
Oui
hauteur
70 mm
largeur
160 mm
profondeur
30 mm
bidirectionnel
Non
Accessoire - Série M - Interface MA pour PAR-41 - PAC-YT52
NoticePDF