Mitsubishi Electric - MUZ-DM25VA-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 1.3...3 kW
classe énergétique refroidissement - A+
puissance calorifique (nominale) - 0.9...3.5 kW
classe énergétique chauffage - A+
longueur maximale de conduit - 20 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8851492895009
Réf. Sonepar
00064289500
Réf. Fournisseur
MUZ-DM25VA-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
puissance frigorifique
1.3...3 kW
classe énergétique refroidissement
A+
puissance calorifique (nominale)
0.9...3.5 kW
classe énergétique chauffage
A+
longueur maximale de conduit
20 m
Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-DM - Pf : 2.5 kW - Pc : 3.15 kW - Monophasé R410A