MODELEC - Facade Confidence Laiton Acier Brosse Double Verticale Lis20 + B1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3244222324125
Réf. Sonepar
03049232414
Réf. Fournisseur
232412
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage
vertical
matériau
métal
couleur
gris
qualité du matériau
laiton
Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé double verticale liseuse flexible 20cm + 1 basculeur. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x151mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.