MODELEC - Facade Confidence Laiton Acier Brosse Double Horizontale PC M1 a Vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3244222634125
Réf. Sonepar
03049003075
Réf. Fournisseur
263412
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage
horizontal
matériau
métal
couleur
gris
qualité du matériau
laiton
Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé double horizontale prise de courant 2P+T 1 média. Façade à vis. Dimensions 151x80x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.