Monacor - HP PA, 6encastre, 100 V, 12 W

MONACOR FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • haut-parleur pavillon - Non

  • fréquence - 100...20000 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007754181722

Réf. Sonepar

00558418172

Réf. Fournisseur

EDL-612

Réf. Commerciale

Monacor

adapté à un montage encastré

Oui

haut-parleur pavillon

Non

fréquence

100...20000 Hz

indice de protection (IP)

autre

largeur

200 mm

hauteur

60 mm

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 12 W