Monacor - AmpPA,30W,100V,4-8-16O,230-24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
amplificateur 100 V - Oui
avec télécommande - Oui
largeur - 320 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 245 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007754276015
Réf. Sonepar
00558427601
Réf. Fournisseur
PA-803DAP
Réf. Commerciale
Monacor
amplificateur 100 V
Oui
avec télécommande
Oui
largeur
320 mm
hauteur
95 mm
profondeur
245 mm
couleur
noir
Bluetooth
Non
WLAN
Non
Ethernet
Non
Amplificateur Public adress, 30 W, 100 V, 4-8-16 O, classe D, MP3, USB-SD, FM, DAB+, BT, alim 230 V~ - 24 V=