Intuis - Airpuls aérotherme électronique 2 allures 6kW/4kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité d'air - 700 m³/h
avec thermostat d'ambiance - Non
coupe-circuit anti-surchauffe - Non
avec régulation du ventilateur - Oui
mode déshumidificateur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700047705
Réf. Sonepar
00017004770
Réf. Fournisseur
M101122
Réf. Commerciale
Intuis
quantité d'air
700 m³/h
avec thermostat d'ambiance
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
avec régulation du ventilateur
Oui
mode déshumidificateur
Oui
dispositif pour thermostat externe
Oui
indice de protection (IP)
IP44
couleur
blanc
largeur
420 mm
hauteur
330 mm
profondeur
511 mm
Airpuls aérotherme électronique 6kW/4kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes- Fixation murale comprise- Mobile en option - boitier de commande en option - Un flux d’air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Le chauffage global des grands locaux bien isolés Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Le chauffage global des grands locaux bien isolés Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Installé au mur ou au plafond grâce à son support multidirectionnel, sur pied grâce à un kit dédié, il peut-être raccordé en série (jusqu'à 20 appareils) et piloté grâce à un boîtier de commande digital (liaison 2 fils polarisés avec l'aérotherme maître)