Intuis - IRM Infrarouge moyen 2kW 230V anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage max. - 2000 W
indice de protection (IP) - IP21
hauteur - 115 mm
largeur - 1260 mm
profondeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700048344
Réf. Sonepar
00017004834
Réf. Fournisseur
M118105
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage max.
2000 W
indice de protection (IP)
IP21
hauteur
115 mm
largeur
1260 mm
profondeur
110 mm
couleur
gris
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
IRM Infrarouge moyen 2kW 230V anthracite - Origine France garantie
Les Atouts de l'article:
Il diffuse un rayonnement concentré vers la zone à chauffer pour une sensation quasi instantanée de chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Robuste et fiable, l'infrarouge IRM est résistant dans des conditions d'utilisation relativement exposées (IK 07) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Il diffuse un rayonnement concentré vers la zone à chauffer pour une sensation quasi instantanée de chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Robuste et fiable, l'infrarouge IRM est résistant dans des conditions d'utilisation relativement exposées (IK 07) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le rayonnant infrarouge blindé, robuste et efficace qui s’installe à l’horizontale, à la verticale ou incliné au mur… idéal pour chauffer un poste ou un espace de travail uniquement quand il est occupé même dans un bâtiment non chauffé ou mal isolé