Intuis - Stopair Rideau d'air encastrable Blanc 12kW/6kW

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit d'air max. - 1600 m³/h

  • puissance d'entrée max. chauffage - 12 kW

  • hauteur minimale de montage (côté air sortant) - 3 m

  • largeur de porte max. - 1.5 m

  • largeur - 1535 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700048924

Réf. Sonepar

00017004892

Réf. Fournisseur

M129224

Réf. Commerciale

Intuis

débit d'air max.

1600 m³/h

puissance d'entrée max. chauffage

12 kW

hauteur minimale de montage (côté air sortant)

3 m

largeur de porte max.

1.5 m

largeur

1535 mm

hauteur

285 mm

profondeur

340 mm

avec thermostat

Non

avec régulateur de vitesse de rotation

Non

avec télécommande sans fil

Non

avec réglages de ventilation

Non

avec panneau de commande

Non

avec filtre à air

Non

Stopair Rideaux d'air encastrables - Sans commande - 12kW/6kW - Installation encastrée en faux plafond - Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le rideau d'air encastrable, puissant, efficace pour créer un écran thermique d’air pulsé discret et intégré au plafond des portes des bâtiments tertiaires et industriels