Intuis - Helia radiateur sèche-serviettes 1200W blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz

  • avec minuterie - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700044605

Réf. Sonepar

00017004460

Réf. Fournisseur

NEK2514SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

avec ventilateur

Non

tension d’alimentation

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

avec minuterie

Non

degré de brillance

brillant

largeur

360 mm

hauteur

742 mm

profondeur

172 mm

poids

7.6 kg

indice de protection (IP)

IP24

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

Radiateur sèche-serviettes Helia - 500W + soufflerie 700 W - Blanc satiné - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo via fil pilote.

Les Atouts de l'article:

Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et jusqu'à 2 fois plus rapide que pour les appareils à fluide Fonction à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et jusqu'à 2 fois plus rapide que pour les appareils à fluide Fonction à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Radiateur sèche-serviettes compact et réactif avec soufflerie