Intuis - Beladoo radiateur - vertical - 2000W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 41 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465690025486

Réf. Sonepar

00017002548

Réf. Fournisseur

NEN1697SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

autre

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

2000 W

poids

41 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

à huile/fluide

Non

tension d’alimentation

230...230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement

1 m

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

431 mm

hauteur

1485 mm

profondeur

134 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Beladoo radiateur - Vertical - 2000W - Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladoo est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

  • Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
  • Eléments de confort : Corps de chauffe en Fonte active
  • Module inclus dans l'emballage pour piloter depuis l'App Muller Intuitiv with Netatmo.
  • Réglage de la température de consigne Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies
  • Détection de fenêtre ouverte
  • Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
  • Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
  • Indicateur comportemental
  • Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
  • Possibilité de verrouillage par code PIN


Les Atouts de la gamme:

Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladoo est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
  • Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
  • Eléments de confort : Corps de chauffe en Fonte active
  • Module inclus dans l'emballage pour piloter depuis l'App Muller Intuitiv with Netatmo.
  • Réglage de la température de consigne Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies
  • Détection de fenêtre ouverte
  • Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
  • Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
  • Indicateur comportemental
  • Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
  • Possibilité de verrouillage par code PIN


Quelques mots du fabricant :

Radiateur à inertie fonte active