Intuis - Axoo radiateur - vertical - 1500W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 32.6 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700045541

Réf. Sonepar

00017004554

Réf. Fournisseur

NEN3085SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

autre

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1500 W

poids

32.6 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation

230...230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

420 mm

hauteur

1510 mm

profondeur

133 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Axoo radiateur - Vertical - 1500W - Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

La chaleur douce et enveloppante de la fonte active Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

La chaleur douce et enveloppante de la fonte active Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Radiateur à inertie fonte active