Netatmo - Detecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autonome - Oui
connexion par radio (en standard) - Oui
alimentation électrique principale - pile/batterie
tension d’alimentation - 3...3 V
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700730504614
Réf. Sonepar
07384050461
Réf. Fournisseur
NCO-PRO
Réf. Commerciale
Netatmo
autonome
Oui
connexion par radio (en standard)
Oui
alimentation électrique principale
pile/batterie
tension d’alimentation
3...3 V
mode de pose
autre
connexion par câble
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
nombre max. interconnectable
1
type de tension d’alimentation
DC
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
batterie de secours rechargeable fournie
Non
volume
85 dB(A)
avec socle
Non
mobile
Oui
longueur
100 mm
largeur
100 mm
hauteur
23 mm
couleur
blanc
type de bouton de test/pause
combinaison
entrée de câble
autre
indice de protection (IP)
IP30
avec fonction mémoire
Oui
avec écran digital
Non
capteur interchangeable
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo - pour la mesure en temps réel du taux de monoxyde de carbone et alarme de 85dB - produit autonome avec batterie de 10 ans
Les Atouts de l'article:
Alarme de 85dB en cas de monoxyde de carbone Notification en temps réel sur votre smartphone Batterie de 10 ans égale à la durée de vie du détecteur Fonction Auto-Test : contrôles réguliers de l'état du détecteur Produit autonome, pas de box domotique à acheter