Netatmo - Sirene Interieure Intelligente et connectee Netatmo 110 dB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 2
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 110 dB
tension nominale - 3 V
type de courant - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700730503006
Réf. Sonepar
07384050300
Réf. Fournisseur
NIS01-PRO
Réf. Commerciale
Netatmo
nombre de tonalités
2
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
110 dB
tension nominale
3 V
type de courant
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP50
Degré de protection (NEMA)
1
consommation d'électricité
0.0025 A
avec contact
Non
Sirène Intérieure radio Intelligente et connectée Netatmo 110dB avec sons préenregistrés pour simulation présence à associer à 1 Caméra Intérieure Intelligente, Ø130mm - 4 piles AA et kit de montage fournis
Les Atouts de l'article:
Sirène Intérieure Intelligente composée de : - 1 Sirène Intérieure Intelligente finition blanc- 4 piles AA- 1 kit de montage A associer à la Caméra Intérieure Intelligente référence NSC-PRO et aux Détecteurs d'Ouverture Intelligents référence DTG-PRO pour un Système Alarme Vidéo Intelligent Alarme 110dB avec sons préenregistrés pour simuler une présence - Dimensions : Ø130mm, épaisseur 35mm Activation et désactivation automatique du Système d’Alarme Vidéo Intelligent - Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Netatmo Security en cas de tentative de désactivation de la sirène - Déclenchement automatique et à distance possible via l'App. Home+Security Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites