• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Netatmo - NOC-PRO - CAMERA EXTERIEURE INT

  • Camera Exterieure Intelligente Netatmo connectee projecteur LED inclus Full HD
    • Fabricant : Netatmo
    • Réf. fabricant : NOC-PRO
    • Référence Sonepar : 07384050269
    • EAN : 3700730502696
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Netatmo - Caméra Extérieure Intelligente Netatmo connectée projecteur LED inclus Full HD

•Les Atouts de l'article:

Caméra Extérieure Intelligente Netatmo composée de :
- 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir
- 1 carte MicroSD 16GB (incluse dans la caméra)
- 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)
- 1 housse de protection
Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement - Projecteur LED 12W inclus - Résistante aux intempéries : IPX6. Protection contre les UV
Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion - Différencie les les personnes, les animaux et les véhicules - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu’à 15m - Angle de vision : 100° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) - Dimensions : 50x110x200mm
Fonctionne avec l’App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App Door Entry Classe300X de Legrand - Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites -
Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier