Netatmo - Pluviometre Intelligent et connecte Netatmo pour Station Meteo Intelligente
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
affichage multiple - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700730500210
Réf. Sonepar
07384050021
Réf. Fournisseur
NRG01-WW
Réf. Commerciale
Netatmo
indication
sans
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure infrarouge
Non
Pluviomètre radio Intelligent et connecté Netatmo à associer obligatoirement à la Station Météo Intelligente - résiste aux UV et aux températures négatives, livré avec 2 batteries AAA - noir et transparent
Les Atouts de l'article:
2 batteries AAA incluses - Fournit des relevés en temps réel de la quantité de pluie tombée en millimètres par heure - Enregistre le total des précipitations au cours du temps Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data Résistant aux UV, à la grêle, aux vents forts et aux températures négatives Sans maintenance