Netatmo - Anemometre Intelligent et connecte Netatmo pour Station Meteo Intelligente -noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
affichage multiple - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700730500227
Réf. Sonepar
07384050022
Réf. Fournisseur
NWA01-WW
Réf. Commerciale
Netatmo
indication
sans
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure infrarouge
Non
Anémomètre radio Intelligent et connecté Netatmo à associer obligatoirement à la Station Météo Intelligente - résiste aux UV et aux températures négatives, livré avec 4 piles AA
Les Atouts de l'article:
1 Anémomètre, 4 piles AA incluses - Connexion sans fil, accessoire de la Station Météo Intelligente - Utilise une technologie de pointe à ultrasons pour mesurer avec fiabilité et précision la vitesse et la direction du vent même en rafales - parfait pour déterminer le meilleur moment pour ses activités de plein air Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data Résistant aux UV, à la grêle, aux vents forts et aux températures négatives Sans maintenance