Nexans - Câble rigide cuivre nu recuit 1x25 couronne de 100 m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 25 mm²

  • couleur de gaine - autre

Minimum d'achat

  • 2400 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 678.322 kg CO2

EAN

3427660000015

Réf. Sonepar

00014000124

Réf. Fournisseur

01018036

Réf. Commerciale

Nexans

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

25 mm²

couleur de gaine

autre

Câble rigide cuivre nu recuit 1x25 couronne de 100 m, destiné à la mise à la terre des masses (prise de terre dans es bâtiments).

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future