Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 2x16 longueur à la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
30 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 760.474 kg CO2
EAN
3427670000296
Réf. Sonepar
00014114000
Réf. Fournisseur
01123090
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
0.6 kV
couleur de gaine
noir
tension nominale U
1 kV
Torsade aérienne NFC 33209 2x16 longueur à la coupe, destinée à l'alimentation basse tension rurale ou publique. Légère et maniable, elle tient bien dans le temps et présente une bonne résistance aux ultraviolets et à l'ozone.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future