Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 4x25 longueur à la coupe

Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 4x25 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 30 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2208.963 kg CO2

EAN

3427670000326

Réf. Sonepar

00014114400

Réf. Fournisseur

01123270

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

couleur de gaine

noir

tension nominale U

1 kV

Torsade aérienne NFC 33209 4x25 longueur à la coupe, destinée à l'alimentation basse tension rurale ou publique. Légère et maniable, elle tient bien dans le temps et présente une bonne résistance aux ultraviolets et à l'ozone.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future