Nexans - Nexans H07 VU PASSEO 1x1.5 Violet couronne de 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Minimum d'achat
100 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 265.195 kg CO2
EAN
3427500030981
Réf. Sonepar
00014000905
Réf. Fournisseur
01225012
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
0.45 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
2.9 mm
brins torsadés
Non
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
violet
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
couleur de gaine
violet
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
1.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...60 °C
tension nominale U
0.75 V
poids
19 kg/km
Fil rigide Nexans H07V-U PASSEO 1x1.5 Violet couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, .... et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.
Les Atouts de la gamme:
Les Fils Passeo HO7V-U Nexans pour les sections 1.5, 2.5 mm² ont été conçus pour faciliter le travail au quotidien des installateurs. Grâce à son packaging astucieux doté d'une poignée , le transport est facilité. Le guide fil améliore le tirage en supprimant l’effet « queue de cochon ». Son packaging permet également d’empiler jusqu’à 5 couronnes tout en repérant la section grâce à sa bande adhésive. Les fils Passeo sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future