Nexans - Fil rigide H07V-R 1G10 Vert-jaune couronne de 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Minimum d'achat
100 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 388.931 kg CO2
EAN
3427500000540
Réf. Sonepar
00014003405
Réf. Fournisseur
01225220
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
0.45 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
3.8 mm
brins torsadés
Non
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
vert/jaune
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
couleur de gaine
multicolore
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
3.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...60 °C
tension nominale U
0.75 V
poids
113 kg/km
Fil rigide H07V-R 1G10 Vert-jaune couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future