Nexans - Fil rigide H07V-R 1x16 Bleu couronne de 100m

Nexans - Fil rigide H07V-R 1x16 Bleu couronne de 100m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Minimum d'achat

  • 600 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 580.888 kg CO2

EAN

3427500000625

Réf. Sonepar

00014004205

Réf. Fournisseur

01225247

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

16 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

couleur d'identification/codification du fil

bleu

couleur de conducteur

bleu

Blindage

Non

couleur de gaine

bleu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

4.7 mm

tension nominale U

0.75 V

poids

162 kg/km

Fil rigide H07V-R 1x16 Bleu couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future