Nexans - Fil rigide H07V-R 1G25 Vert-jaune longueur a la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Minimum d'achat
100 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 870.524 kg CO2
EAN
3427500000847
Réf. Sonepar
00014004500
Réf. Fournisseur
01225270
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
0.45 V
matériau conducteur
cuivre
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
couleur de conducteur
vert/jaune
Blindage
Non
couleur de gaine
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
tension nominale U
0.75 V
Fil rigide H07V-R 1G25 Vert-jaune longueur à la coupe, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future