Nexans - Nexans H07 VU PASSEO 1x1.5 Gris couronne de 100m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 268.439 kg CO2

EAN

3427500030943

Réf. Sonepar

00014000405

Réf. Fournisseur

01248685

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

2.9 mm

brins torsadés

Non

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

gris

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

couleur de gaine

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

1.3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...60 °C

tension nominale U

0.75 V

poids

19 kg/km

Fil rigide Nexans H07V-U PASSEO 1x1.5 Gris couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, .... et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les Fils Passeo HO7V-U Nexans pour les sections 1.5, 2.5 mm² ont été conçus pour faciliter le travail au quotidien des installateurs. Grâce à son packaging astucieux doté d'une poignée , le transport est facilité. Le guide fil améliore le tirage en supprimant l’effet « queue de cochon ». Son packaging permet également d’empiler jusqu’à 5 couronnes tout en repérant la section grâce à sa bande adhésive. Les fils Passeo sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future