fin de vie
Nexans - U-1000 R2V 2x25 D25

Nexans - U-1000 R2V 2x25 D25

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 600 V

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

5413404262281

Réf. Sonepar

00014426228

Réf. Fournisseur

01248776

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

25 mm²

nombre de conducteurs

2

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

600 V

matériau conducteur

cuivre

Blindage

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

22 mm

tension nominale U

1000 V

U-1000 R2V 2x25 D250P0,5KM SUPP