Nexans - Cable rigide R2V Distingo cuivre 5G16 touret 250m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 352 kV

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2977.514 kg CO2

EAN

3427500014004

Réf. Sonepar

00014001400

Réf. Fournisseur

01248787

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

16 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

5

Tension nominale U0

352 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

marquage du conducteur

ruban encreur

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

poids

969 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

243 kV

Câble rigide U1000-R2V Nexans Distingo cuivre 5G16 touret de 250m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future