Nexans - Fil rigide H07V-U 1x1.5 Orange couronne de 750m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Minimum d'achat
15000 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 268.439 kg CO2
EAN
3427500013922
Réf. Sonepar
00014000712
Réf. Fournisseur
01270353
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
0.45 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
orange
armature/ferraillage
fil
couleur de gaine
orange
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
1.3 mm
tension nominale U
0.75 V
poids
19 kg/km
diamètre des brins
750000 mm
Fil rigide H07V-U 1x1.5 Orange couronne de 750m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future