fin de vie

Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1G6 Vert-jaune couronne de 100m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 6000 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 197.188 kg CO2

EAN

3427500016343

Réf. Sonepar

00014001636

Réf. Fournisseur

01272096

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

6 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

450 V

matériau conducteur

cuivre

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

couleur de conducteur

vert/jaune

Blindage

Non

couleur de gaine

vert

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

5.3 mm

tension nominale U

750 V

Fil souple H07V-K VISIBOX 1G6 Vert-jaune couronne de 100m, destiné au câblage de tableaux et d'armoires.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future