Nexans - Câble rigide cuivre nu recuit 1x25 touret de 500 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur principal - 25 mm²
couleur de gaine - autre
Minimum d'achat
500 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2
EAN
3427530014708
Réf. Sonepar
00014000034
Réf. Fournisseur
01272135
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur principal
25 mm²
couleur de gaine
autre
Câble rigide cuivre nu recuit 1x25 touret de 500 m, destiné à la mise à la terre des masses (prise de terre dans es bâtiments).
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future