Nexans - Nexans R2V Distingo cuivre 4x10 touret 3000m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
3000 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1695.5 kg CO2
EAN
3427500016510
Réf. Sonepar
00014000042
Réf. Fournisseur
01272142
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
marquage du conducteur
ruban encreur
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
poids
544 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
1 kV
Câble rigide Nexans U1000-R2V Distingo cuivre 4x10 touret 3000m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.
Les Atouts de la gamme:
Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future