Nexans - Cable rigide U-1000 AR2V aluminium 3x150 longueur a la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 150 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3427670002115
Réf. Sonepar
00014000214
Réf. Fournisseur
01272193
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
150 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
aluminium
surface du conducteur
nu
taille AWG
10
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
poids
2626 kg/km
tension nominale U
1 kV
Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 3x150 longueur à la coupe, isolation XLPE et gaine PVC. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble U-1000 AR2V est un câble rigide d'alimentation avec âme en aluminium. Le câble U-1000 AR2V est un câble aluminium basse tension pour les installations tertiaires et industrielles. Il est souvent utilisé pour les colonnes montantes d'immeubles. Résistant aux UV grâce à sa gaine PVC, le câble alu AR2V peut aussi être utilisé à l'extérieur ou enterré avec une protection mécanique adéquate.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future