Nexans - Câble rigide R2V cuivre  1x25 touret 50m

Nexans - Câble rigide R2V cuivre 1x25 touret 50m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 944.476 kg CO2

EAN

5413404255580

Réf. Sonepar

00014000051

Réf. Fournisseur

01272235

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

marquage du conducteur

ruban encreur

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

poids

289 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

1 kV

Câble rigide R2V cuivre 1x25 touret 50m isolation XLPE et gaine PVC.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future