Nexans - 3 fils H07V-U 2.5 EASYFIL recharge N'Roll couronne de 150m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Minimum d'achat

  • 150 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 554.147 kg CO2

EAN

3427500017319

Réf. Sonepar

00014001731

Réf. Fournisseur

01272241

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

2.5 mm²

nombre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

vert/jaune

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

couleur de gaine

multicolore

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

7.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

160...160 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...60 °C

tension nominale U

0.75 V

poids

107 kg/km

Nexans 3 H07V-U 2.5 EASYFIL recharge N'Roll couronne de 150m préassemblés grâce à un liant pelable, prévus pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, et plus spécifiquement au câblage des tableaux.

Les Atouts de la gamme:

Les 3 Fils HO7V-U Easyfil Nexans pour les sections 1.5 et 2.5mm² mm sont préassemblés grâce à un liant pelable. Easyfil est idéal pour les passages dans les goulottes ou dans les plinthes et permet de gagner 50% du temps car il n’y a qu’un seul et unique élément à tirer, donc le risque d’emmêler les fils disparaît. La séparation des fils s’effectue sans outil grâce à son liant pelable. Pour augmenter encore plus l’efficacité de son installation Easyfil est disponible sur Mobiway Mob. Les fils Easyfil sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium. Easyfil est disponible en "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future