Nexans - Nexans 3 H07 VU 1.5 EASYFIL touret N'Roll de 200m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Minimum d'achat

  • 16 unité(s)

EAN

3170230007685

Réf. Sonepar

00014000768

Réf. Fournisseur

01272243

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

autre

couleur de gaine

multicolore

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

diamètre externe approx.

6.7 mm

tension nominale U

0.75 V

poids

16.8 kg/km

Nexans 3 H07V-U 1.5 EASYFIL touret N'Roll de 200m préassemblés grâce à un liant pelable, prévus pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, et plus spécifiquement au câblage des tableaux.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les 3 Fils HO7V-U Easyfil Nexans pour les sections 1.5 et 2.5mm² mm sont préassemblés grâce à un liant pelable. Easyfil est idéal pour les passages dans les goulottes ou dans les plinthes et permet de gagner 50% du temps car il n’y a qu’un seul et unique élément à tirer, donc le risque d’emmêler les fils disparaît. La séparation des fils s’effectue sans outil grâce à son liant pelable. Pour augmenter encore plus l’efficacité de son installation Easyfil est disponible sur Mobiway Mob. Les fils Easyfil sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium. Easyfil est disponible en "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future