Nexans - Cable U-1000 AR2V TWISTAL 4x1x35 longueur a la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
3427670022212
Réf. Sonepar
00014002221
Réf. Fournisseur
01272464
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
35 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
aluminium
surface du conducteur
nu
taille AWG
10
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
poids
658 kg/km
tension nominale U
1 kV
Câble U-1000 AR2V TWISTAL 4x1x35 longueur à la coupe isolation XLPE, gaine PVC. Câble monoconducteurs torsadés rigides aluminium pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension. Divise par 4 le nombre de tirage.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les câbles mono-conducteurs torsadés Twistal U-1000 AR2V Nexans pour les sections de 35 à 300 mm² et de 3 à 4 conducteurs ont spécialement été conçus pour réaliser les liaisons triphasées avec neutre pour l’alimentation de puissance des installations basse tension, industrielles ou tertiaires. La torsade Twistal simplifie les liaisons basse tension, en effet Twistal permet de réduire par 4 le temps de tirage et le repérage des phases est facilité grâce aux liserés de couleurs différentes. Twistal permet également de de réduire la section des câbles utilisés lors d’une mise en parallèle de circuits.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future