Nexans - Nexans AR2V TWISTAL 4x1x300 longueur à la coupe

Nexans - Nexans AR2V TWISTAL 4x1x300 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 300 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 30 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 40104.406 kg CO2

EAN

3427670023943

Réf. Sonepar

00014002394

Réf. Fournisseur

01272552

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

300 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

aluminium

surface du conducteur

nu

taille AWG

10

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

poids

4366 kg/km

tension nominale U

1 kV

Câble Nexans U-1000 AR2V TWISTAL 4x1x300 longueur à la coupe isolation XLPE, gaine PVC. Câble monoconducteurs torsadés rigides aluminium pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension. Divise par 4 le nombre de tirage.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les câbles mono-conducteurs torsadés Twistal U-1000 AR2V Nexans pour les sections de 35 à 300 mm² et de 3 à 4 conducteurs ont spécialement été conçus pour réaliser les liaisons triphasées avec neutre pour l’alimentation de puissance des installations basse tension, industrielles ou tertiaires. La torsade Twistal simplifie les liaisons basse tension, en effet Twistal permet de réduire par 4 le temps de tirage et le repérage des phases est facilité grâce aux liserés de couleurs différentes. Twistal permet également de de réduire la section des câbles utilisés lors d’une mise en parallèle de circuits.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future