Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE PREMIUM cuivre 5G4 touret de 500m

Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE PREMIUM cuivre 5G4 touret de 500m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3427500029794

Réf. Sonepar

00014002979

Réf. Fournisseur

01272883

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

4 mm²

nombre de conducteurs

5

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

polyoléfine

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

autre

Blindage

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

orange

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

14.3 mm

tension nominale U

500 V

Câble CR1 C1 Nexans ALSECURE PREMIUM cuivre 5G4 touret de 500m, résistant au feu, gaine orange. Destiné aux circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, dans les IGH, dans les tunnels, dans l'industrie.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble Alsecure Premium CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère à haute résistance mécanique INFIT™ et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 1.5 à 4 mm² et de 2 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future